Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 47uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 47uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA476K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA476K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
2 Tage
7064
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,408*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0867*
€ 0,5647*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5647*
€ 0,67199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A476K006AT
ab € 0,129*
Ähnlich
Vishay
293D476X96R3A2TE3
ab € 0,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.