Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-TAJA106K006R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA106K006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TAJ
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0779*
€ 0,1296*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,47*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,305*
€ 1,125*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 5,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K006AT
ab € 0,0814*
Ähnlich
Kemet
T491A106K006AT
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.