Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 500mW; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 500mW; THT; ±10%
Potentiometer: für den Einbau; multiturn; 200Ω; 500mW; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-T93XA200R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93XA201KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,5W
Widerstand: 200Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 9,8x9,8x5mm
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 250V
Dichtheitsklasse: IP67
Potentiometerstandard: 3/8"
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Anzahl der mech. Drehungen: 22 ±5
Anzahl der elektr. Drehungen: 19 ±2
Potentiometerserie: T93XA
Charakteristik: linear
Drehmoment: 1,5Ncm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: multiturn
Engineering PN: 3296X;64X;67X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,82996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 492,26*
€ 585,7894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 483,76*
€ 575,6744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 465,81*
€ 554,3139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,59*
€ 537,3921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,98*
€ 493,8262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.