Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; 47uF; SMD; 16VDC; D; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; 47uF; SMD; 16VDC; D; ±20%
Kondensator: Tantal-Polymer; 47uF; SMD; 16VDC; D; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-T520D476M016ATE
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520D476M016ATE035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,35*
500
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 2,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16TQC47MW
ab € 0,774*
Ähnlich
Panasonic
EEFCX1C470R
ab € 0,369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.