Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 6,3VDC; C; 2312; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 6,3VDC; C; 2312; SMD
Kondensator: Tantal-Polymer; low ESR; 100uF; 6,3VDC; C; 2312; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-T520C107M006ATE045
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520C107M006ATE045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal-Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Leck strom: 63µA
ESR Widerstand: 45mΩ
Herstellerserie: T520
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Handelsname: KO-CAP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,74*
1 Tag
2087
1
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 1,498*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.