Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 260mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 260mΩ
Kondensator: Tantal; low ESR; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; 260mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-T495D106K035ATE260
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D106K035ATE260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
ESR Widerstand: 260mΩ
Herstellerserie: T495
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,87*
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,25*
2 Tage
418
1
€ 14,99*
ab € 0,798*
€ 2,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D106K025AT
ab € 0,406*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSY106K035R0250
ab € 0,56*
Ähnlich
Vishay
TR3D106K035C0250
ab € 0,46*
Ähnlich
Vishay
TR3D106K035C0260
ab € 0,36*
Ähnlich
Vishay
TR3E106K035C0250
ab € 1,19*
Ähnlich
Vishay
TR3D106K035C0250
ab € 0,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.