Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491D476M016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D476M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
650
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,441*
€ 1,031*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 3,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D476X9016D2TE3
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.