Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491D475M035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D475M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,415*
€ 0,541*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 8,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D475K050AT
ab € 0,46*
Ähnlich
Kemet
T491D475K035AT
ab € 0,351*
Ähnlich
Kemet
T491D475M050AT
ab € 0,423*
Ähnlich
Vishay
293D475X9050D2TE3
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.