Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 50VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 50VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 50VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491D106K050AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D106K050AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,12*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,41*
2 Tage
144
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,55*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 3,76*
2 Tage
3473
1
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106K050RNJ
ab € 0,75*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106K050RNJ
ab € 0,95*
Ähnlich
Vishay
293D106X9050D2TE3
ab € 0,66*
Ähnlich
Vishay
293D106X9050D2TE3
ab € 1,13*
Ähnlich
Vishay
293D106X9050E2TE3
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.