Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491D106K035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D106K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,10*
1 Tag
125243
10
€ 14,99*
ab € 0,567*
€ 1,201*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106K035RNJ
ab € 0,24*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD106K035RNJ
ab € 0,36*
Ähnlich
KYOCERA AVX
THJD106K035RJN
ab € 0,864*
Ähnlich
Vishay
293D106X9035D2TE3
ab € 0,22*
Ähnlich
Vishay
293D106X9035D2TE3
ab € 0,366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.