Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 47uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C476K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C476K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,44*
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,75*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,844*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.