Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 22uF; 16VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C226K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C226K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,29*
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,392*
1 Tag
6634
10
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K016RNJ
ab € 0,182*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC226K025RNJ
ab € 0,402*
Ähnlich
KYOCERA AVX
THJC226K016RJN
ab € 0,361*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016C2TE3
ab € 0,105*
Ähnlich
Vishay
293D226X9020C2TE3
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.