Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 25VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C106K025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106K025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,29*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,38*
1 Tag
440
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,57*
1 Tag
66166
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,274*
€ 0,592*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K025RNJ
ab € 0,136*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K035RNJ
ab € 0,423*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSC106K025R0500
ab € 0,237*
Ähnlich
Vishay
293D106X9025C2TE3
ab € 0,213*
Ähnlich
Vishay
293D106X9035C2TE3
ab € 0,348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.