Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 20VDC; SMD; C; 2312; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491C106K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491C106K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 20V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 6032
Gehäuse - Zoll: 2312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,179*
€ 0,237*
1
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,733*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K035RNJ
ab € 0,195*
Ähnlich
Kemet
T494C106K025AT
ab € 0,295*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJC106K025RNJ
ab € 0,16*
Ähnlich
Vishay
293D106X9025C2TE3
ab € 0,146*
Ähnlich
Vishay
293D106X9020C2TE3
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.