Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 6,8uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 6,8uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 6,8uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B685M016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B685M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0945*
€ 0,3948*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B685K016AT
ab € 0,0858*
Ähnlich
Vishay
293D685X9016B2TE3
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.