Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B475K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B475K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,1011*
€ 0,1391*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,14*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0845*
€ 0,2093*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,093* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB475K010RNJ
ab € 0,066*
Ähnlich
Vishay
293D475X9010B2TE3
ab € 0,15*
Ähnlich
Vishay
293D475X9016B2TE3
ab € 0,0713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.