Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 33uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 33uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 33uF; 10VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491B336K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B336K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,13*
€ 0,169*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,436*
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB336K010RNJ
ab € 0,0974*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB336K010RNJ
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.