Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 25VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491B225M025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B225M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,167*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 2,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B225K025AT
ab € 0,118*
Ähnlich
Kemet
T491B225K035AT
ab € 0,126*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB225K025RNJ
ab € 0,124*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB225K035RNJ
ab € 0,134*
Ähnlich
Vishay
293D225X9035B2TE3
ab € 0,1006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.