Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C; T491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491B106M016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B106M016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,422*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,575*
€ 2,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB106M016RNJ
ab € 0,148*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB106M016RNJ
ab € 0,0817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.