Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491B106K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B106K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,192*
2 Tage
84645
10
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,448*
1
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,749*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,105*
€ 0,789*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K016AT
ab € 0,114*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB106K016RNJ
ab € 0,0711*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K016RNJ
ab € 0,0818*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB106K016RNJ
ab € 0,105*
Ähnlich
KYOCERA AVX
THJB106K016RJN
ab € 0,303*
Ähnlich
Panasonic
16TQC10M
ab € 0,56*
Ähnlich
Vishay
TH4B106K016C2000
ab € 0,349*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016B2TE3
ab € 0,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.