Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C; T491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 1uF; 35VDC; SMD; B; 1411; ±20%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491B105M035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B105M035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3528
Gehäuse - Zoll: 1411
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5164
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,421*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,75*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,455*
€ 1,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
293D105X0035B2TE3
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.