Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 4,7uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 4,7uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A475M025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A475M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1940
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,416*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 4,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.