Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 3,3uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A335K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A335K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,0961*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0701*
€ 0,1076*
2000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
Lager 2805
15
€ 5,90*
ab € 0,0873*
€ 0,2728*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,2728*
€ 0,32463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.