Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 22uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491A226K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A226K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,143*
10
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,175*
1 Tag
6594
10
€ 14,99*
ab € 0,152*
€ 0,455*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,222*
€ 0,613*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA226K010RNJ
ab € 0,1041*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA226K010RNJ
ab € 0,143*
Ähnlich
Vishay
293D225X9016A2TE3
ab € 0,0653*
Ähnlich
Vishay
293D226X9010A2TE3
ab € 0,153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.