Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 2,2uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 2,2uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A225K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A225K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 20V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0835*
€ 0,1176*
25
€ 8,95*
ab € 0,0816*
€ 0,3082*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0766*
€ 0,3096*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.