Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 15uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 15uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 15uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491A156K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A156K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0906*
€ 0,2771*
1 Tag
4845
10
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,369*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,771* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.