Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 10uF; 6,3VDC; SMD; A; 1206; ±20%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A106M006AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106M006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4644
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0887*
€ 0,4047*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,31*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 4,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K006AT
ab € 0,106*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106M006RNJ
ab € 0,0806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.