Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491A106K010AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 10V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0732*
€ 0,1011*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1117*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,147*
1 Tag
1894
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0667*
€ 0,3446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A106K010AH
ab € 0,133*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,06*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA106K010RNJ
ab € 0,0629*
Ähnlich
Vishay
293D106X9016A2TE3
ab € 0,0673*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,0532*
Ähnlich
Vishay
293D106X9010A2TE3
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.