Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 1uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491A105K025AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26000
2000
Frei Haus
ab € 0,083*
€ 0,1226*
2000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1364*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,09*
€ 0,5211*
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K025RNJ
ab € 0,0776*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K025RNJ
ab € 0,1002*
Ähnlich
Vishay
293D105X9025A2TE3
ab € 0,0619*
Ähnlich
Vishay
293D105X9025A2TE3
ab € 0,113*
Ähnlich
Vishay
293D105X9035A2TE3..
ab € 0,0927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.