Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 1uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Kondensator: Tantal; 1uF; 20VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; T491
Artikel-Nr.:
     2805-T491A105K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A105K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 20V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0767*
€ 0,1082*
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,90*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.