Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Tantal; 0,1uF; 35VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-T491A104K035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A104K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T491
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,146*
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,163*
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,179*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0844*
€ 0,406*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA104K035RNJ
ab € 0,126*
Ähnlich
Vishay
293D104X9035A2TE3
ab € 0,093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.