Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T356; 5,08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T356; 5,08mm
Kondensator: Tantal; 10uF; 35VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T356; 5,08mm
Artikel-Nr.:
     2805-T356G106K035AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356G106K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 35V DC
Herstellerserie: T356
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 3,83*
2 Tage
96
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 3,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,17*
2 Tage
2690
1
€ 14,99*
ab € 3,30*
€ 7,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCTAR35V106KE
ab € 0,983*
Ähnlich
Vishay
489D106X0035F1VE3
ab € 1,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.