Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350; 2,54mm
Kondensator: Tantal; 10uF; 16VDC; THT; ±10%; -55÷125°C; T350; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-T350E106K016AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350E106K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Herstellerserie: T350
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,00*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,34*
1 Tag
1667
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 4,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T350K106K050AT
ab € 9,36*
Ähnlich
Multicomp
MCTAR16V106KC
ab € 0,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.