Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 1kV; 25A; Igt: 75mA; TO48; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 1kV; 25A; Igt: 75mA; TO48; schraubbar
Thyristor: mit Schraubenverb; 1kV; 25A; Igt: 75mA; TO48; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-T32-25-10
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     T32-25-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
kubara lamina thyristor
thyristor
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO48
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 25A
Gatestrom: 75mA
Strom im max. Impuls: 350A
Anschaltzeit: 5µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.