Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 100uF; 20VDC; THT; D; ±10%; -55÷125°C; 600mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-T110D107K020AT
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110D107K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,92x19,96mm
Kondensator-Typ: Tantal
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 20V DC
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Leck strom: 10µA
ESR Widerstand: 0,6Ω
Herstellerserie: T110
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 20,74*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 14,51*
€ 23,51*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 25,57*
€ 30,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 603,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
150D107X9020S2BE3
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.