Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 48VDC; 3A; SPST; Pole: 1; TZZ01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 48VDC; 3A; SPST; Pole: 1; TZZ01
Überstromschalter; UNenn: 240VAC; 48VDC; 3A; SPST; Pole: 1; TZZ01
Artikel-Nr.:
     2805-T11-211-3A
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4400.0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Hersteller: SCHURTER
Montage: schraubbar
Nennspannung: 240V AC;48V DC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Nennstrom: 3A
Montageabmessungen: Ø9,6mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Gewindelänge: 6mm
Kontaktkonfiguration: SPST
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Passendes Zubehör: TZZ01
Anwendung der Auslöser: UPS;industrielle Anwendung;für den Hausgebrauch
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 8,30*
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 8,69*
2 Tage
53
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 11,66*
€ 8,95*
ab € 9,55*
€ 14,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4400.0405
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.