Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz; grau; Anz.Mod: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz; grau; Anz.Mod: 4
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz; grau; Anz.Mod: 4
Artikel-Nr.:
     2805-T-BOX4
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     1519004
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PCE
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 217mm
Größe X: 141mm
Größe Z: 105mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Gehäuseserie: T-BOX
Anzahl der Module: 4
Anzahl Reihen: 1
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 32 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.