Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 38 mm Hebel, Metallrolle Ø17,5mm; NO + NC; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 38 mm Hebel, Metallrolle Ø17,5mm; NO + NC; 10A
Endschalter; R 38 mm Hebel, Metallrolle Ø17,5mm; NO + NC; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-SZL-WL-A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SZL-WL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 15000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäuseabmessungen: 68,7x40x41,5mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30,2/58,7mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium;Zink
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PF1/2
Kopf-Art: R 38 mm Hebel, Metallrolle Ø17,5mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: SZL-WL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.