Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 26AWG; ZH; 1A; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 26AWG; ZH; 1A; 50V
Kontakt; weiblich; Phosphorbronze; verzinnt; 26AWG; ZH; 1A; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-SZH-200BK26
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SZH-200BK26
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 1A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: ZH
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Kontaktraster: 1,5mm
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,2m
Max. Spannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.