Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9min
Zähler: mechanisch; Mechanische Anzeige; Meter; 9999,9min
Artikel-Nr.:
     2805-SX-M410/B
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     M410.010B03D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längenzähler
Meterzähler
baumer längenzähler
längenzähler
Hersteller: Baumer IVO
Montage: Schrauben;Scharnier
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 106x64x42,5mm
Zählgröße: Meter
Zähler-Typ: mechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Gehäusematerial: Kunststoff
Löschweise: manuell
Displayhöhe 1: 7mm
Zählbereich: 9999,9min
Achsendurchmesser: 7mm
Geschwindigkeit max.: 200m/min
Fußmaße: 120x64mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER IVO:
BAUMER IVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,59*
€ 227,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.