Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 12A; Tube; Ifsm: 100A; TO220ACIns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 12A; Tube; Ifsm: 100A; TO220ACIns
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 12A; Tube; Ifsm: 100A; TO220ACIns
Artikel-Nr.:
     2805-STTH12R06DIRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH12R06DIRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220ACIns
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,67*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.