Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor; 100÷265VAC; SPST-NO; IP20 (Steuerung),IP65; -15÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windsensor; 100÷265VAC; SPST-NO; IP20 (Steuerung),IP65; -15÷50°C
Windsensor; 100÷265VAC; SPST-NO; IP20 (Steuerung),IP65; -15÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-STR-W
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     STR-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Windsensor
Windwächter
windsensor
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -15...50°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP65;IP20 (Steuerung)
Versorgungsspannung: 100...265V AC
Setinhalt: Sensor;Steuerung
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 230V AC
Modul-Typ: Windsensor
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.