Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladensteuerung; in Installationsdose; 230VAC; IP20; -25÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladensteuerung; in Installationsdose; 230VAC; IP20; -25÷50°C
Rolladensteuerung; in Installationsdose; 230VAC; IP20; -25÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-STR-1
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     STR-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Modul-Typ: Rolladensteuerung
Eigenschaften Steuerungsgeräte: Einzel- und Zentralsteuerung;programmierbare Einschaltzeit 0s...10min;2-Tastersteuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.