Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,5A; 3,3W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,5A; 3,3W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 4,5A; 3,3W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-STN4NF03L
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STN4NF03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 60mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±16V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,244*
€ 0,567*
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.