Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 189mA; 3,3W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 189mA; 3,3W; SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 189mA; 3,3W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-STN1NK60Z
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STN1NK60Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 189mA
Widerstand im Leitungszustand: 15Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Technologie: SuperMesh™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.