Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller STM8; Flash:32kB; EEPROM:1536B; 24MHz; LQFP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrocontroller STM8; Flash:32kB; EEPROM:1536B; 24MHz; LQFP44
Mikrocontroller STM8; Flash:32kB; EEPROM:1536B; 24MHz; LQFP44
Artikel-Nr.:
     2805-STM8S208S6T6C
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S208S6T6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper; IWDG; WWDG
Interface: CAN; I2C; ISO7846; IrDA; SPI; UART x2
Gehäuse: LQFP44
Montage: SMD
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 9
Speicherkapazität EEPROM: 1536B
Größe des RAM-Speichers: 6kB
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl PWM Kanäle: 4
Versorgungsspannung: 3...5.5V
Größe des Flash-Speichers: 32kB
Taktfrequenz: 24MHz
Weitere Suchbegriffe: eeprom
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,22*
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 3,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,63*
Zubehör
ST Microelectronics
STM8L1526-EVAL
ab € 258,86*
Zubehör
ST Microelectronics
STM8L1528-EVAL
ab € 258,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 47,28*
Zubehör
ST Microelectronics
STM8L1526PRIMER
ab € 95,44*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,53*
Zubehör
ST Microelectronics
STLINK-V3SET
ab € 35,11*
Zubehör
ST Microelectronics
STM8L101-EVAL
ab € 158,85*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,23*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.