Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP32; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP32; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 2
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP32; 3÷5,5VDC; 16bit Timer: 2
Artikel-Nr.:
     2805-STM8S003K3T6C
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S003K3T6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP32
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Interface: SPI;I2C;UART;IrDA;ISO7846
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 4
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Beeper;IWDG;WWDG
Speicher: 8kB FLASH;128B EEPROM;1kB RAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.