Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 4
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP48; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 4
Artikel-Nr.:
     2805-STM8L152C4T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L152C4T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP48
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Interface: SPI;I2C;USART;IrDA;ISO7846
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 25
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;Beeper;IWDG;WWDG
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 1kB EEPROM;16kB FLASH;2kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.