Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP64; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP64; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 5
IC: Mikrocontroller STM8; 16MHz; LQFP64; 1,65÷3,6VDC; Cmp: 2; PWM: 5
Artikel-Nr.:
     2805-STM8L151R6T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L151R6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,65...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM8
Interface: I2C;IrDA;SPI x2;ISO7846;USART x2
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 5
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 28
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RTC;Beeper;IWDG;WWDG
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;2kB RAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.