Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 6
IC: ARM Mikrocontroller; 36MHz; LQFP100; 2÷3,6VDC; 16bit Timer: 6
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F101VCT6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F101VCT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: I2C x2;SPI x3
Taktfrequenz: 36MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl Timer 16bit: 6
Architektur-Art: Cortex M3
Speicher: 256kB FLASH;128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.